Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT AN960-C1416 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește 7/8 inch, 10PK | AB9KJJ 2DNR1

APPROVED VENDOR AN960-C1416 Mașină de șaibă plată Mil Spec din oțel inoxidabil pentru 7/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB9KJJ Model: AN960-C1416Crucea Ref: 2DNR1
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
€48.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie Mil Spec
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.890 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.5 "
pachetul Greutate0.9
Rockwell HardnessB70
Grosime0.08 - 0.1 "
TipSpecificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateGrosimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT MS15795-824 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește cu 7/8 inch | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 - 0.16 "€15.54
VÂNZĂTOR APROBAT MS15795-825 Mașină de șaibă plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește cu 7/8 inch | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 - 0.192 "€15.84
VINDATOR APROBAT MS15795-826 Mașină de șaibă plată Mil Spec Oțel inoxidabil se potrivește 1 in | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 - 0.16 "€10.33
Furnizor APROBAT NAS1149-C1690R Mașină de șaibă plată Mil Spec Oțel inoxidabil Se potrivește 1 in | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 - 0.098 "€11.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR AN960-C1416 Mașină de șaibă plată Mil Spec din oțel inoxidabil pentru 7/8 inch, 10 buc.
€48.68 /ambalaj