APPROVED VENDOR Șurub cu cap hexagonal fin din oțel carbon


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capProbă încărcatăReumpleriStil ThreadPreț (ex. TVA)
A
847694-PG
1 "-141"39 / 64 "1.5 "2.5 "120,000 psi2CY21Parțial filetat€103.02
B
847340-PG
1/2 "-201 / 2 "5 / 16 "3 / 4 "1.75 "85,000 psi-Parțial filetat€57.70
C
U01062.025.0100
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1"--Complet filetat€23.68
D
U01062.025.0062
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "5 / 8 "-2CA73Complet filetat€26.86
E
U01062.025.0050
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "--Complet filetat€23.65
D
U01062.025.0075
1/4 "-281 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "--Complet filetat€11.67
F
847542-PG
3/4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.25 "-2CU69Complet filetat€59.51
G
847546-PG
3/4 "-163 / 4 "15 / 32 "1.125 "1.75 "-2CU75Complet filetat€53.41
H
847180-PG
3/8 "-243 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1"--Complet filetat€37.77
I
847462-PG
5/8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.25 "-2CU24Complet filetat-
RFQ
J
847466-PG
5/8 "-185 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "1.75 "--Parțial filetat€54.82
D
U01062.031.0075
5/16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "120,000 psi2CB19Complet filetat€20.36
K
U01062.031.0062
5/16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 8 "120,000 psi2CB17Complet filetat€36.96
L
U01062.031.0050
5/16 "-245 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "120,000 psi2CB15Complet filetat€28.73
B
847256-PG
7/16 "-207 / 16 "9 / 32 "5 / 8 "1.25 "--Parțial filetat-
RFQ
M
847398-PG
9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.25 "--Complet filetat€32.51
B
847402-PG
9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Parțial filetat€54.49
M
U01062.056.0100
9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1"-2CE60Complet filetat€49.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?