Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 847546-PG Șurub cu cap hexagonal Grad 5 3/4-16 X 1-3/4, 20PK | AB9FFN 2CU75

APPROVED VENDOR 847546-PG Șurub cu cap hexagonal grad 5 3/4-16 X 1-3/4, 20 buc.

În stoc
Element: AB9FFN Model: 847546-PGCrucea Ref: 2CU75
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
€53.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Reumpleri2CU75
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.99
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capProbă încărcatăReumpleriStil ThreadPreț
VANZATOR APROBAT 847402-PG Șurub hexagonal grad 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pachet De 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Parțial filetat€54.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 847546-PG Șurub cu cap hexagonal grad 5 3/4-16 X 1-3/4, 20 buc.
€53.41 /ambalaj