BALDOR MOTOR Motoare submersibile rezistente la explozie, trifazate, TENV, sarcini periculoase


Filtru
Evaluarea taxei: 15 MIN , Material cadru: Fier de călcat , Clasa de izolare: F , Tip motor: M , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelamperiTip de bazăInrameaza-leNumăr de poliproducțieLungime totalăVoltaj
A
SUM73006-4
A 40.7Fără montare320TY630.000 CP43.12 "460 V
RFQ
A
SUM74004-4
A 51.7Fără montare250TY440.000 CP37.34 "460 V
RFQ
A
SUM75004-4
A 64.3Fără montare320TY450.000 CP43.12 "460 V
RFQ
A
SUM75004SM-4
A 64.3Fără montare320TY450.000 CP42.5 "460 V
RFQ
A
SUM75006-4
A 65.9Fără montare320TY650.000 CP43.12 "460 V
RFQ
A
SUM76004-4
A 74.9Fără montare320TY460.000 CP43.12 "460 V
RFQ
A
SUM73004-4
79.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VFără montare250TY430.000 CP37.34 "230V 460V
RFQ
A
SUM77506-4
A 90.9Rigid360TY675.000 CP-460 V
RFQ
A
SUM77504-4
A 91.3Fără montare320TY475.000 CP43.12 "460 V
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?