MOTOR BALDOR SUM77504-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 320TY | AJ6YBP

BALDOR MOTOR SUM77504-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, 3 faze, TENV, 320TY Cadru

Articol: AJ6YBP Model: SUM77504-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă submersibilă
amperiA 91.3
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxei15 MIN
Inrameaza-le320TY
Materiale cadruFier de călcat
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiM
Număr de poli4
producție75.000 CP
Lungime totală43.12 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 430.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: F
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare verticale
    • Familia de produse: Altele
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: D-flanșă
    • Diametrul arborelui: 2.499 in
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelamperiTip de bazăInrameaza-leNumăr de poliproducțieLungime totalăVoltajPreț
MOTOR BALDOR SUM73004-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, TENV, Cadru 250TY | AJ6YBG SUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VFără montare250TY430.000 CP37.34 "230V 460V-
RFQ
MOTOR BALDOR SUM73006-4 Motor submersibil, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 CP, 3 faze, TENV, Cadru 320TY | AJ6YBH SUM73006-4A 40.7Fără montare320TY630.000 CP43.12 "460 V-
RFQ
MOTOR BALDOR SUM74004-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, 3 faze, TENV, Cadru 250TY | AJ6YBJ SUM74004-4A 51.7Fără montare250TY440.000 CP37.34 "460 V-
RFQ
MOTOR BALDOR SUM75004-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TENV, Cadru 320TY | AJ6YBK SUM75004-4A 64.3Fără montare320TY450.000 CP43.12 "460 V-
RFQ
MOTOR BALDOR SUM75004SM-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TENV, Cadru 320TY | AJ6YBL SUM75004SM-4A 64.3Fără montare320TY450.000 CP42.5 "460 V-
RFQ
MOTOR BALDOR SUM75006-4 Motor submersibil, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TENV, Cadru 320TY | AJ6YBM SUM75006-4A 65.9Fără montare320TY650.000 CP43.12 "460 V-
RFQ
MOTOR BALDOR SUM76004-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, 3 faze, TENV, Cadru 320TY | AJ6YBN SUM76004-4A 74.9Fără montare320TY460.000 CP43.12 "460 V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR SUM77504-4 Motor submersibil, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, 3 faze, TENV, 320TY Cadru