BALDOR MOTOR Motoare AC cu o singură viteză


Filtru
Clasa de izolare: F , Evaluare IP: IP55
StilModelAmperi @ volțiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVitezăPreț (ex. TVA)
A
MM13552-APN
11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.12915 rpm 3515 rpm€1,078.26
A
MM11044-APN
15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V112A 7.41445 rpm 1745 rpm€864.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?