MOTOR BALDOR MM11044-APN Motor cu o singură viteză, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 4kW, 112 Cadru | AJ6XMT

BALDOR MOTOR MM11044-APN Motor cu o singură viteză, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 4 kW, 112 cadru

În stoc
Articol: AJ6XMT Model: MM11044-APN

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€864.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Amperi @ volți15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V
Inrameaza-le112
Frecvență50.00 Hz 60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 7.4
Clasa de izolareF
IP Rating-ulIP55
Viteză1445 rpm 1745 rpm
Tip vitezăViteză unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.7302
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșire @ Frecvență: 4.00 KW @ 50 HZ 4.00 KW @ 60 HZ
    • Viteză sincronă @ Frecvență: 1800 RPM @ 60 HZ
    • Tensiune @ Frecvență: 230 V @ 50 HZ 400 V @ 50 HZ 460 V @ 60 HZ

Variante de produs

ProdusModelAmperi @ volțiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVitezăPreț
MOTOR BALDOR MM13552-APN Motor cu o singură viteză, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5.5kW, 132 Cadru | AJ6XMY MM13552-APN11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V1326.12915 rpm 3515 rpm€1,078.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR MM11044-APN Motor cu o singură viteză, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 4 kW, 112 cadru
€864.76 /unitate