MOTOR BALDOR MM13552-APN Motor cu o singură viteză, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5.5kW, 132 Cadru | AJ6XMY

BALDOR MOTOR MM13552-APN Motor cu o singură viteză, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 5.5 kW, 132 cadru

În stoc
Articol: AJ6XMY Model: MM13552-APN

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,078.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Amperi @ volți11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V
Inrameaza-le132
Frecvență50.00 Hz 60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completă6.1
Clasa de izolareF
IP Rating-ulIP55
Viteză2915 rpm 3515 rpm
Tip vitezăViteză unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.5561
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșire @ Frecvență: 5.50 KW @ 50 HZ 5.50 KW @ 60 HZ
    • Viteză sincronă @ Frecvență: 3600 RPM @ 60 HZ
    • Tensiune @ Frecvență: 400 V @ 50 HZ 460 V @ 60 HZ 690 V @ 50 HZ

Variante de produs

ProdusModelAmperi @ volțiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVitezăPreț
MOTOR BALDOR MM11044-APN Motor cu o singură viteză, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 4kW, 112 Cadru | AJ6XMT MM11044-APN15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V112A 7.41445 rpm 1745 rpm€864.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR MM13552-APN Motor cu o singură viteză, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 5.5 kW, 132 cadru
€1,078.26 /unitate