BUCKHORN INC

Buckhorn, o companie Myers Industries, furnizează unități de manipulare a materialelor pentru a vă proteja produsele, a îmbunătăți fluxul de lucru, a reduce costurile de operare și a crește profitabilitatea. Sediul său este situat în Milford, Ohio, Statele Unite. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

PL4840060026001SW4815080206000DL2420120201001TS3230020010000TS4845030010000TS4840020010000BG4840332063002BG4840460263000BN4845252010000BN4845342010000SW3215080206000BN4845412010000

Manipularea materialului Filtru

Containere cu capac atașat

Potrivit pentru depozitarea sculelor, componentelor utilajelor și pieselor de prelucrat în depozite și instalații de fabricație auto Dispuneți de un capac atașat pentru un tranzit rezistent la scurgeri. Variante disponibile în 40, 80 și 100 lb capacități de încărcare

  • Container cu capac atașat
  • Container cu capac atașat
  • Container cu capac atașat
  • Container cu capac atașat+4
Articolul (7)

Accesorii pentru containere în vrac

Gamă largă de capace pentru containere potrivite pentru utilizarea cu containere deschise pentru aplicații de transport și depozitare. Prezintă un design durabil, dar ușor, pentru o instalare ușoară și pentru a oferi protecție împotriva daunelor cauzate de fluide și substanțe chimice abrazive

Capac pentru containere pentru vrac, gri deschis, 29 45/64 inch x 3 13/64 inch x 42 1/2 inch
Cod produs: CH6RUK
Model: TL4229040051000
€216.72 /unitate
RFQ
Capac de container pliabil
Articolul (2)
Capac pentru cutie Ag
BUCKHORN INC

Capac pentru cutie Ag

Articolul (2)

Containere în vrac

Potrivit pentru depozitarea și organizarea uneltelor sau componentelor în supermarketuri și unități de producție și auto. Dispune de construcție din polietilenă de înaltă densitate pentru eliminarea daunelor cauzate de impact. Disponibil în opțiuni de capacitate de încărcare de 700, 900, 1200, 1800, 2000 și 2500 lb

  • Container pentru vrac pliabil
  • Container pentru vrac pliabil
  • Container pentru vrac pliabil
  • Container pentru vrac pliabil+5
Articolul (8)
Container pliabil 48 inch Lungime 45 inch Latime Negru
Cod produs: AG6PJQ
Model: BN4845342010000
€826.94 /unitate
Adauga in cos
  • Container în vrac
  • Container în vrac
  • Container în vrac
  • Container în vrac+5
BUCKHORN INC

Container în vrac

Articolul (8)

Paleti

Proiectat pentru a susține mărfuri/încărcături și pentru a oferi stabilitate în timp ce este ridicat cu un stivuitor, macara ridicată sau transpalet. Constructie din polietilena de inalta densitate pentru a rezista la sarcini de impact si vibratii. Oferit în opțiuni de capacitate de încărcare de 1200 și 5000 lb

Bloc de paleți 1 200 Lb 48 Inch Lungime 40 In W
Cod produs: AG7BQD
Model: PL4840060026001
€137.77 /unitate
Adauga in cos
Capac pentru containere pentru vrac, 48 7/8 inch x 44 3/4 inch, gri, plastic
Cod produs: CV4KZX
Model: TL4844030051000
€314.83 /unitate
Adauga in cos

Containere de perete drepte

Echipat cu jante de stivuire și nervuri exterioare potrivite pentru depozitarea și organizarea produselor alimentare și a materiilor prime în supermarketuri sau alte magazine cu amănuntul. Disponibil în variante de 5.5, 7.5 și 14.5 inchi

  • Container de perete drept
  • Container de perete drept
Articolul (3)

Totes

Cute din polietilenă de înaltă densitate, ideale pentru depozitarea pieselor și componentelor industriale ușoare în depozite, unități de procesare și linii de asamblare. Disponibil în opțiuni de înălțime de 8.5 și 12.375 inci

Geanta pentru cuib 12-3/8 inch 24 inch 20 inch
Cod produs: AC9NTW
Model: DL2420120201001
€65.30 /unitate
Adauga in cos

About BUCKHORN INC

Catalogul extins al mărcii include cutii vrac reutilizabile, containere de mână, containere și paleți. Containerele portabile Buckhorn au un capac încastrat pentru stivuire ușoară, oferind utilizarea maximă a spațiului cu capacele deschise. Sunt rezistente la soluții alcaline, coroziune, rugină, apă și acizi slabi și permit utilizatorilor să expedieze, să depoziteze și să manipuleze produsele cu ușurință, crescând în același timp productivitatea și profitabilitatea operațiunii. Aceste unități acceptă capacități cuprinse între 1200 și 2500 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse și accesorii aferente, cum ar fi capace opționale, căptușeli de unică folosință, supape și etanșări evidente. Raptor Supplies.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de piesă Buckhorn sunt adesea referințe încrucișate la numerele de piesă echivalente Akro-Mils, Quantum Storage și Lewisbins. Așadar, dacă sunteți în căutarea unui coș de gunoi concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse să avem disponibil un articol Buckhorn echivalent.

Livrarea

În medie, produsele Buckhorn tind să fie voluminoase și nu sunt potrivite pentru expedierea prin curier. Containerele sunt livrate într-o cutie de 6 bucăți și nu se potrivesc unul în celălalt, astfel încât greutatea dimensională este mare. Sunt potrivite pentru transportul aerian sau maritim.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Care sunt caracteristicile containerelor pliabile Buckhorn?

Acest container ușor, rezistent la impact are două uși de acces pe părți opuse și nu necesită întreținere și este reciclabil. De la fabrică la câmp, de la industrie la băcănie, oferă uz sanitar și se pliază pentru a economisi spațiu.

Pentru ce sunt folosite containerele Buckhorn cu perete drept?

Aceste containere modulare numai stive sunt ideale pentru transportul în buclă închisă, manipularea în proces și aplicațiile de depozitare care folosesc aceleași containere pe tot parcursul. Au părți laterale și inferioare întărite pentru protecție suplimentară a produsului.

Din ce este alcătuit capacul opțional al mărcii?

Capacele opționale Buckhorn sunt fabricate din HDPE și sunt rezistente la impact și zgârieturi, ambele fiind comune în manipularea materialelor.