BURNDY Urechi din cupru, cu limbă îngustă, cu 2 găuri


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Cupru , Tip conector: Butoi drept , Material: Cupru , Montură: Bolt , Vizor: Da , Stil: Îngust , Tip: Comercial, 600V la 35KV
StilModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndArticolPreț (ex. TVA)
A
YA44L2NNTFX
1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GalbenL1150.63 "Limbă îngustă cu două găuri Butoi standard CU Flex Lug€463.64
B
YA26L2NT14
1 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Negru130.25 "Butoi standard cu limbă îngustă cu două găuri€48.39

Urechi din cupru, cu limbă îngustă, cu 2 găuri

Urechile de compresie Burndy au o construcție din cupru de înaltă conductivitate care rezistă la supraîncălzire. Sunt listate UL și certificate CSA pentru a oferi conexiuni electrice fiabile și controlabile. Aceste urechi sunt integrate cu o caracteristică Break-Away care permite modificarea pe teren a terminalului de la un design cu două orificii la unul cu o gaură pentru a se potrivi diferitelor aplicații de bare de distribuție. Ele vin cu un finisaj galvanizat cu cositor pentru a oferi rezistență de lungă durată la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?