Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA44L2NNTFX Butoi standard cu limbă îngustă cu 2 găuri Cu F x Lug | AB6XGT 22P090

BURNDY YA44L2NNTFX Butoi standard cu limbă îngustă cu 2 găuri Cu F x Lug

În stoc
Articol: AB6XGT Model: YA44L2NNTFXCrucea Ref: 22P090
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
€463.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă îngustă cu două găuri Butoi standard CU Flex Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului777 kcmil
Codul dimensiunii cablului750 kcmil
Codul culoriiGalben
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morțiiL115
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime5.74 "
MaterialCupru
MountBolt
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilÎngust
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndArticolPreț
BURNDY YA26L2NT14 Butoi standard cu limbă îngustă cu 2 găuri | AB6XGN 22P086 YA26L2NT141 / 4 "2/0 AWG2/0 AWG0.48 "Negru130.25 "Butoi standard cu limbă îngustă cu două găuri€48.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA44L2NNTFX Butoi standard cu limbă îngustă cu 2 găuri Cu F x Lug
€463.64 /unitate