Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA26L2NT14 Butoi standard cu limbă îngustă cu 2 găuri | AB6XGN 22P086

BURNDY YA26L2NT14 2 găuri cu limbă îngustă butoi standard cu ureche

În stoc
Articol: AB6XGN Model: YA26L2NT14Crucea Ref: 22P086
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
€48.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi standard cu limbă îngustă cu două găuri
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului2/0 AWG
Codul dimensiunii cablului2/0 AWG
Codul culoriiNegru
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții13
Hole Center to End0.25 "
Centru gaură în gaură (in.)5/8
Lungime2.66 "
MaterialCupru
MountBolt
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilÎngust
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndArticolPreț
BURNDY YA44L2NNTFX Butoi standard cu limbă îngustă cu 2 găuri Cu F x Lug | AB6XGT 22P090 YA44L2NNTFX1 / 2 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GalbenL1150.63 "Limbă îngustă cu două găuri Butoi standard CU Flex Lug€463.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA26L2NT14 2 găuri cu limbă îngustă butoi standard cu ureche
€48.39 /unitate