BUSSMANN Siguranțe clasa RK1 din seria LPN-RK SP


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Diametru: 0.56 " , Evaluare întreruperi: 300kA , Lungime: 2" , Mfr. Serie: LPN-RK_SP , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
LPN-RK-3 / 10SP
Cartuș300mAVârful scăzutLovitură lentăTăia€84.54
RFQ
B
LPN-RK-110SP-TP
Lama cartușului110AVârful scăzutLovitură lentăLama de cuțit€450.44
B
LPN-RK-125SP-TP
Lama cartușului125AVârful scăzutLovitură lentăLama de cuțit€397.84
C
LPN-RK-80SP-TP
Lama cartușului80AVârful scăzutLovitură lentăLama de cuțit€187.60
B
LPN-RK-150SP-TP
Siguranțe cu lamă de cartuș150AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăLama de cuțit€397.84
D
LPN-RK-70SP-TP
Siguranțe cu lamă de cartuș70AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăLama de cuțit€187.60
B
LPN-RK-200SP-TP
Siguranțe cu lamă de cartuș200AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăLama de cuțit€397.84
D
LPN-RK-100SP-TP
Siguranțe cu lamă de cartuș100AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăLama de cuțit€187.60
E
LPN-RK-2-1 / 4SP
Siguranțe de cartuș2.25AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăTăia€20.00
F
LPN-RK-4 / 10SP
Siguranțe de cartuș400mAVârf JOSÎntârziere / suflare lentăTăia€20.00
F
LPN-RK-2 / 10SP
Siguranțe de cartuș200mAVârf JOSÎntârziere / suflare lentăTăia€20.00

Siguranțe clasa RK1 din seria LPN-RK SP

Siguranțele Bussmann LPN-RK SP din clasa RK1 sunt utilizate în tablourile de distribuție mari, tablourile de putere și centrele de control al motoarelor pentru a proteja unitățile electrice împotriva deteriorării. Au conexiuni la capătul lamei x la capătul lamei pentru o protecție sporită. Aceste siguranțe oferă valori nominale de întrerupere de 300kAIC la 250VAC și 100kAIC la 250VDC și au un corp de lamă de cartuş pentru rigiditate structurală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?