Siguranță industrială BUSSMANN LPN-RK-3/10SP, clasa RK1, cu suflare lentă, 300mA, 250VAC | BD2PTD

BUSSMANN Siguranță industrială LPN-RK-3/10SP, clasa RK1, cu suflare lentă, 300mA, 250VAC

Articol: BD2PTD Model: LPN-RK-3 / 10SP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€84.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță industrială de alimentare
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent300mA
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiVârful scăzut
Tip siguranțăLovitură lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC
Tensiune (DC)250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)36.12
Lungimea navei (cm)129.03
Lățimea navei (cm)580.64

Detalii produs:

    • Seria LPN-RK_SP

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăTip de terminarePreț
Siguranță BUSSMANN LPN-RK-150SP-TP clasa RK1, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 250VAC/250VDC, 150A | BC8QRH LPN-RK-150SP-TPSiguranțe cu lamă de cartuș150AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăLama de cuțit€397.85
Siguranță industrială BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP, clasa RK1, cu suflare lentă, 125A, 250VAC | BC9DGP LPN-RK-125SP-TPLama cartușului125AVârful scăzutLovitură lentăLama de cuțit€397.85
Siguranță BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP clasa RK1, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 250VAC/250VDC, 2.25A | BC9QQR LPN-RK-2-1 / 4SPSiguranțe de cartuș2.25AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăTăia€20.00
Siguranță BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP clasa RK1, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 250VAC/250VDC, 70A | BC9TXD LPN-RK-70SP-TPSiguranțe cu lamă de cartuș70AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăLama de cuțit€187.60
Siguranță BUSSMANN LPN-RK-4/10SP clasa RK1, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 250VAC/250VDC, 400mA | BC9WJK LPN-RK-4 / 10SPSiguranțe de cartuș400mAVârf JOSÎntârziere / suflare lentăTăia€20.00
Siguranță industrială de putere BUSSMANN LPN-RK-110SP-TP, clasa RK1, suflare lentă, 110A, 250VAC | BD2NDY LPN-RK-110SP-TPLama cartușului110AVârful scăzutLovitură lentăLama de cuțit€450.45
Siguranță BUSSMANN LPN-RK-100SP-TP clasa RK1, industrială, cu întârziere/suflare lentă, 250VAC/250VDC, 100A | BD3PUK LPN-RK-100SP-TPSiguranțe cu lamă de cartuș100AVârf JOSÎntârziere / suflare lentăLama de cuțit€187.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță industrială LPN-RK-3/10SP, clasa RK1, cu suflare lentă, 300mA, 250VAC
€84.54 /unitate