A Înălțimea bazei: 1.75 " , CFM @ 2.000-in. SP: 3564 , dimensiunea A: 19 " , Dimensiunea B: 24.875 " , Dimensiunea C: 25.125 " , Dimensiunea D: 17.375 " , Evaluarea taxei: Standard , Material carcasă: Aluminiu filat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 300 grade , Locație de montare: Acoperiş , Număr de viteze: 1 , Viteza controlabilă: Nu , Voltaj: 115/208/230 , Materialul roții: Aluminiu
Ventilatoare Upblast acționate cu curea, montate pe acoperiș
Ventilatoarele Dayton upblast sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea aerului murdar din industrii și bucătării comerciale. Sunt proiectate să funcționeze continuu pentru a evacua grăsimile, aerul urât și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Acestea au o construcție din aluminiu filat, cu o bandă de vânt complet rulată pentru a crește rezistența la coroziune, durabilitatea, stabilitatea, portabilitatea și pentru a rezista la o temperatură maximă de intrare de 300 de grade F. Aceste ventilatoare dispun de motoare de transmisie prin curea care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut ca motor. nu este în contact direct cu piesele mobile ale ventilatorului. Modelele selectate vin fără pachete de antrenare asamblate pentru optimizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 11 și 24.5 inci.