Diametru ventilator de evacuare DAYTON 7DF66 11 inch | AJ2JYF

DAYTON 7DF66 Diametrul ventilatorului de evacuare 11 inch

În stoc
Articol: AJ2JYF Model: 7DF66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,177.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CFM @ 0.000-In. SP833
CFM @ 0.125-In. SP754
CFM @ 0.250-In. SP665
CFM @ 0.375-In. SP565
CFM @ 0.500-In. SP408
Dimensiunea A19 "
Dimensiunea B24.875 "
Dimensiunea C25.125 "
Dimensiunea D17.375 "
Tipul de unitateTransmisia cu centură
Evaluarea taxeiStandard
Material carcasăAluminiu filat
Max. BHP0.07
CP motor1/6
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze1
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 12 12
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1140
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.7.0
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.6.3
Viteză controlabilăNu
Voltaj115/208/230
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pachet de unitate cu motor inclus: Da
    • Adj. UL 762 Bucătărie Roof Curb Nr. stoc: 4HX61

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 1MBE7 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406DaAsamblate13501293123411711106€2,357.93
DAYTON 1MBE8 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065DaAsamblate20011933186417781684€2,477.44
DAYTON 3ATT8 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271DaAsamblate21742068194918181643€2,746.16
DAYTON 3ATT9 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936DaAsamblate28652789271126292539€3,101.25
DAYTON 7A593 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NuNeasamblat118911251056974861€2,250.61
DAYTON 7A594 Ventilator de suprafață 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NuNeasamblat13501293123411711106€2,281.82
DAYTON 7A615 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NuNeasamblat1458134012011003-€2,345.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7DF66 Diametrul ventilatorului de evacuare 11 inch
€2,177.90 /unitate