DAYTON 3ATT9 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/230v | AC8JNZ

DAYTON 3ATT9 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/230v

În stoc
Articol: AC8JNZ Model: 3ATT9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,101.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei26 "
Lățimea bazei26 "
CFM @ 0.000-In. SP3125
CFM @ 0.125-In. SP3066
CFM @ 0.250-In. SP3005
CFM @ 0.375-In. SP2936
CFM @ 0.500-In. SP2865
CFM @ 0.625-In. SP2789
CFM @ 0.750-In. SP2711
CFM @ 0.875-In. SP2629
CFM @ 1.000-In. SP2539
CFM @ 1.250-In. SP2339
CFM @ 1.500-In. SP2085
CFM @ 1.75-In. SP1704
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP1.00
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare12.8 / 6.4-6.4
CP motor1
Tensiunea motorului115/230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.28.875 "
Inălțime totală26.375 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)19 x 19
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM1725
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.23
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.22
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.24
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților14.75 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 1MBE7 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406DaAsamblate13501293123411711106€2,357.93
DAYTON 1MBE8 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065DaAsamblate20011933186417781684€2,477.44
DAYTON 3ATT8 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271DaAsamblate21742068194918181643€2,746.16
DAYTON 7A593 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NuNeasamblat118911251056974861€2,250.61
DAYTON 7A594 Ventilator de suprafață 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NuNeasamblat13501293123411711106€2,281.82
DAYTON 7A615 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NuNeasamblat1458134012011003-€2,345.55
DAYTON 7A616 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJU 7A6161749NuNeasamblat16711586147913581198€2,346.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ATT9 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/230v
€3,101.25 /unitate