DAYTON 7A593 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJG

DAYTON 7A593 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v

În stoc
Articol: AF3AJG Model: 7A593

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,250.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei22 "
Lățimea bazei22 "
CFM @ 0.000-In. SP1413
CFM @ 0.125-In. SP1365
CFM @ 0.250-In. SP1313
CFM @ 0.375-In. SP1251
CFM @ 0.500-In. SP1189
CFM @ 0.625-In. SP1125
CFM @ 0.750-In. SP1056
CFM @ 0.875-In. SP974
CFM @ 1.000-In. SP861
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.26
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1/4
Tensiunea motorului115 / 208-230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.24.875 "
Inălțime totală25.13 "
Fază1
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)X 15 15
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1660
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.12.0
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.11.3
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților11.25 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.697
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 1MBE7 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406DaAsamblate13501293123411711106€2,357.93
DAYTON 1MBE8 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065DaAsamblate20011933186417781684€2,477.44
DAYTON 3ATT8 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271DaAsamblate21742068194918181643€2,746.16
DAYTON 3ATT9 Ventilator Upblast 14-3/4 inch 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936DaAsamblate28652789271126292539€3,101.25
DAYTON 7A594 Ventilator de suprafață 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NuNeasamblat13501293123411711106€2,281.82
DAYTON 7A615 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NuNeasamblat1458134012011003-€2,345.55
DAYTON 7A616 Ventilator Upblast 13-1/4 inch 115/208-230v | AF3AJU 7A6161749NuNeasamblat16711586147913581198€2,346.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A593 Ventilator Upblast 11-1/4 inch 115/208-230v
€2,250.61 /unitate