Tip rulment: Minge , Dop de scurgere: 3/8 În NPT , Datorie: Continuu , Material rotorului: 316 SS , Tip rotor: Operații Închise , Max. Presiunea carcasei: 150 PSI , Max. Dia. Solide: 1 / 8 " , Max. Vâscozitatea fluidului: 31 SSU , Max. Gravitație specifică: 1.0 , Material șurub: 304 oțel inoxidabil , Aplicarea sigiliului: Lichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei , Material de etanșare: Carbon, ceramică, viton, oțel inoxidabil , Tip de etanșare: Mecanic , Material arbore: 316 SS , Tip: Transfer chimic, drept
Capete de pompă centrifugă
Capetele pompelor centrifuge Dayton sunt ideale pentru transferul lichidului, procesarea chimică, creșterea presiunii și circulația apei răcite/încălzite. Aceste capete de pompă sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și prevenirea scurgerilor de lubrifiant. Acestea au carcasă din bronz / oțel inoxidabil / fontă pentru amortizarea vibrațiilor și rezistența la coroziune și sunt capabile să reziste la temperaturi ale lichidului de până la 200 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste capete de pompe centrifuge, disponibile în lungimi de 11.65 și 12.1. inci.