Articol | Cap de pompă centrifugă |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 37.6 @ 60 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 46.3 @ 40 to32 @ 70 Ft. |
Dop de scurgere | 3/8 În NPT |
Taxă | Continuu |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 55.7 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 54.6 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 53.3 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 49.5 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 46.3 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 56 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 42 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 37.6 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 32 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 25.8 |
Înălţime | 9.03 " |
Material carcasă | Fontă |
Este necesar HP | 1-1 / 2 |
Material rotor | 316 SS |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 1-1/4 " |
Presiunea de admisie | 106 PSI |
Lungime | 11.65 " |
Max. Presiunea cazului | 150 PSI |
Max. Dia. Solid | 1 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 31 SSU |
Max. Cap | 103 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 180 F |
Presiune maximă | 44 PSI |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Outlet | 1" |
Material șurub | 304 oțel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Lichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei |
Material sigiliu | Carbon, ceramică, viton, oțel inoxidabil |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Materialul arborelui | 316 SS |
Tip | Transfer chimic, drept |
Materiale umede | Fontă, SUS316, carbon, ceramică, inox 304, viton |
Lăţime | 7.93 " |