Articol | Cap de pompă centrifugă |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 68 @ 80 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 88 @ 50 până la 49 @ 100 ft. |
Dop de scurgere | 3/8 În NPT |
Taxă | Continuu |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 104 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 102 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 101 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 96 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 93 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 105 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 88 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 82 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 75 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 68 |
Înălţime | 9.2 " |
Material carcasă | Fontă |
Este necesar HP | 5 |
Material rotor | 316 SS |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 92 PSI |
Lungime | 12.1 " |
Max. Presiunea cazului | 150 PSI |
Max. Dia. Solid | 1 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 31 SSU |
Max. Cap | 135 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 180 F |
Presiune maximă | 58 psi |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Outlet | 1-1/4 " |
Material șurub | 304 oțel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Lichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei |
Material sigiliu | Carbon, ceramică, viton, oțel inoxidabil |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Materialul arborelui | 316 SS |
Tip | Transfer chimic, drept |
Materiale umede | Fontă SUS316, carbon, ceramică, inox 304, viton |
Lăţime | 8.3 " |