A B Tip rulment: Rulment cu bile dublu sigilat , Rulmenti: Rulment cu bile dublu sigilat , Dop de scurgere: Ușor accesibil , Datorie: Continuu , Înălțime: 13.25 " , Hz: 60 , Tip rotor: anexat , Admisie: 2-1 / 2 NPT , Presiune de intrare: 100 PSI , Max. Dia. Solide: 0.35 " , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , Max. Gravitație specifică: 1.0 , Carcasa motorului: TEFC , RPM motor: 3450 , Tip motor: 3 faze , Priza: 2 NPT , Faza: 3 , Rotația portului: 4 Creșteri de poziție , Aplicarea sigiliului: Lichide neinflamabile și neabrazive Compatibil cu materialele componente de etanșare , Tip de etanșare: Mecanic , factor de serviciu: 1.25 , Material arbore: Oţel , Tip: Drept , Voltaj: 208-230 / 460
Pompa de descărcare centrală centrifugă / dreaptă
Pompele de descărcare centrifugă drepte Dayton sunt utilizate în aplicații de transfer de lichide și chimice, răcire și încălzire, recirculare și creșterea presiunii. Aceste pompe sunt dotate cu un motor de funcționare continuă cu rotoare limitate, rotire în 4 poziții, un inel de carcasă înlocuibil și dopuri de scurgere a carcasei ușor de accesat. Acestea necesită o cutie de comandă a pompei (pot fi cumpărate separat) și sunt disponibile cu valori de presiune maximă de 27, 47, 65 și 82 PSI.