DAYTON 12A075 Pompă centrifugă 7.5 CP Temperatura maximă 180f | AA3ZCH

DAYTON 12A075 Pompă centrifugă 7.5 CP Temperatura maximă 180f

În stoc
Element: AA3ZCH Model: 12A075

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,642.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi18.8-17.8 / 8.9
Tip rulmentRulment cu bile dublu sigilat
RulmențiRulment cu bile dublu sigilat
Cea mai bună eficiență GPM @ Head114 @ 126 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head110 până la 136 @ 138 până la 102 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le184JM
Înălţime13.25 "
Material carcasăFontă
HP7.5
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotoranexat
Admisie2-1 / 2 NPT
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime22.4 "
Max. Dia. Solid0.35 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap150 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă65 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3 faze
Cadru NEMA/IEC184JM
Outlet2 NPT
Fază3
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile și neabrazive Compatibil cu materialele componente de etanșare
Material sigiliuCarbon Ceramic, Elastomer NBR, Oțel inoxidabil 304
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOţel
TipDrept
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeFontă, bronz, carbon, cermic, Buna N, oțel inoxidabil
Lăţime11.82 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.47
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăCadru NEMA/IECMaterial șurubPreț
DAYTON 12A076 Pompă centrifugă 7.5 CP Temperatura maximă 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8 / 8.9114 @ 126 ft.150 ft.200 F65 psi184JMOţel inoxidabil€3,826.29
DAYTON 12A079 Pompă centrifugă 10 CP Temperatura maximă 180f | AA3ZCM 12A07924 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 ft.190 ft.180 F82 PSI215JMPlacat cu zinc€3,535.34
DAYTON 12A080 Pompa centrifuga 10 CP Temperatura maxima 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4/12.2113 @ 165 ft.190 ft.200 F82 PSI215JMOţel inoxidabil€4,452.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12A075 Pompă centrifugă 7.5 CP Temperatura maximă 180f
€2,642.17 /unitate