DAYTON Pompele utilitare acționate de motor


Filtru
Tipul combustibilului: Benzină , Material rotorului: Chrome ridicat , Tip rotor: Semi-deschis , Material: Aluminiu , Etanșare mecanică: Carbură de Siliciu/Buna , Material de etanșare: Buna , Tip senzor: Da , Temp. Gamă: 35 până la 105 F. , Tip: Pompa de gunoi
StilModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț (ex. TVA)
A
11G239
1474 "x 4"Honda GX340 OHV1042626 5 / 16 "9.54 "NPT€9,305.48
B
11G238
2243 "x 3"Honda GX240 OHV17612523 7 / 64 "7.13 "NPT€3,505.23

Pompele utilitare acționate de motor

Pompele utilitare acționate de motor Dayton sunt ideale pentru drenarea excesului de apă de ploaie din puțurile ferestrelor și casele scărilor și pentru îndepărtarea apei reziduale din subsoluri sau curți inundate. Sunt fabricate din aluminiu pentru rezistență la coroziune și sunt echipate cu volute din fontă grafit sferoidă cu rotoare cromate pentru durabilitate. Aceste pompe livrează o viteză maximă de 3600 rpm și au garnituri din carbură de siliciu / Buna pentru etanșare etanșă la apă, ulei și praf. Variantele sunt disponibile în variante de 7.1 și 9.5 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?