Pompa de gunoi motor DAYTON 11G238 7.1 CP | AA3AZZ

DAYTON 11G238 Pompă de gunoi motor 7.1 CP

În stoc
Element: AA3AZZ Model: 11G238

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,505.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de gunoi al motorului
Adaptor carcasăChrome ridicat
Verifica valvaBuna
Conexiune3 "x 3"
Marca motoruluiHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului242cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH21240
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap335
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap324
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap306
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap278
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap253
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap224
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap176
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap125
Înălţime23 7 / 64 "
HP7.1
Tip aprindereRecul-Start
RotorChrome ridicat
Material rotorChrome ridicat
Tip rotorSemi-deschis
Admisie3 "NPT
Lungime28 13 / 32 "
MaterialAluminiu
Max. curgere354
Max. Cap89 ft.
Presiune maximă38.5 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT3 In.
Outlet3 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)1-1 / 4
Capacitate rezervor5.6 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipPompa de gunoi
Voluta / Placă de uzurăSG Ductil
Lăţime20 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.8
Înălțimea navei (cm)57.4
Lungimea navei (cm)71.63
Lățimea navei (cm)51.56
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț
Pompa de gunoi motor DAYTON 11G239 9.5 CP | AA3BAA 11G2391474 "x 4"Honda GX340 OHV1042626 5 / 16 "9.54 "NPT€9,305.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G238 Pompă de gunoi motor 7.1 CP
€3,505.22 /unitate