Pompa de gunoi motor DAYTON 11G239 9.5 CP | AA3BAA

DAYTON 11G239 Pompă de gunoi motor 9.5 CP

În stoc
Element: AA3BAA Model: 11G239

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,305.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de gunoi al motorului
Adaptor carcasăChrome ridicat
Verifica valvaBuna
Conexiune4 "x 4"
Marca motoruluiHonda GX340 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului337cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH25320
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap400
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap368
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap339
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap282.3
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap240
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap147
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap26
Înălţime26 5 / 16 "
HP9.5
Tip aprindereRecul-Start
RotorChrome ridicat
Material rotorChrome ridicat
Tip rotorSemi-deschis
Admisie4 "NPT
Lungime31 7 / 64 "
MaterialAluminiu
Max. curgere422
Max. Cap82 ft.
Presiune maximă35.5 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT4 In.
Outlet4 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)2
Capacitate rezervor6.45 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipPompa de gunoi
Voluta / Placă de uzurăSG Ductil
Lăţime22 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)66.29
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)57.66
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț
Pompa de gunoi motor DAYTON 11G238 7.1 CP | AA3AZZ 11G2382243 "x 3"Honda GX240 OHV17612523 7 / 64 "7.13 "NPT€3,505.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G239 Pompă de gunoi motor 9.5 CP
€9,305.48 /unitate