A B GPM de apă la 30 ft. de cap: 22 , Înălțime: 12 " , Material carcasă: Bronz , Material rotorului: Nitril , Max. Viscozitate: 5000 SSU , Tip motor: ODP , RPM: 1725 , Sigiliu: Buză de nitril , Material arbore: Oţel inoxidabil , Ridicare de aspirație: 10 ft. , Temp. Gamă: 0-180 F. , Tip: Rotor flexibil , Voltaj: 115/230 , latime: 6 45 / 64 "
Pompe cu rotor flexibil
Pompele cu rotor flexibil Dayton sunt utilizate pentru pomparea atât a fluidelor cu vâscozitate scăzută, cât și a celor cu vâscozitate ridicată, cum ar fi vinuri, uleiuri comestibile, băuturi și produse lactate. Aceste pompe au un rotor din nitril pentru rezistență la uleiuri și substanțe chimice periculoase și carcasă din bronz pentru a rezista la oboseala metalelor. Acestea oferă o vâscozitate maximă de 5000 SSU și pot suporta presiuni de până la 39.8 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu rotor, disponibile în variante de 1 și 1.5 CP.