DAYTON 3ACD3 Pompa Rotor Flexibil 1 Hp 115/230v | AC8HBQ

DAYTON 3ACD3 Pompa Rotor Flexibil 1 Hp 115/230v

În stoc
Element: AC8HBQ Model: 3ACD3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,550.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi14.4/7.2
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap14
Înălţime12 "
Material carcasăBronz
HP1
Material rotorNitril
Intrare / iesire1-1 / 4 NPT
Lungime13 19 / 64 "
Max. Cap85 ft.
Presiune maximă36.7 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viscozitate5000 SSU
Tipul motoruluiODP
Prime în picioare10 picioare și 15 picioare cu supapă de picior și pompe inundate
RPM1725
PecetluiBuză de nitril
AutoamorsareDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație10 ft.
Temp. Gamă0-180 F.
TipRotor flexibil
Voltaj115/230
Lăţime6 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadru motor NEMA (56YZ)
    • Caracteristici: Acțiune de pompare cu deplasare pozitivă fără contact metal-metal

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapPresiune maximăGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapHPPreț
DAYTON 3ACD4 Pompă Rotor Flexibil 1 1/2 CP 115/230v | AC8HBR 3ACD492 ft.18.6/9.32839.8 PSI2619161.5€2,807.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACD3 Pompa Rotor Flexibil 1 Hp 115/230v
€2,550.40 /unitate