DAYTON 3ACD4 Pompă Rotor Flexibil 1 1/2 CP 115/230v | AC8HBR

DAYTON 3ACD4 Pompă Rotor flexibil 1 1/2 CP 115/230v

În stoc
Element: AC8HBR Model: 3ACD4

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,807.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi18.6/9.3
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap28
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap16
Înălţime12 "
Material carcasăBronz
HP1.5
Material rotorNitril
Intrare / iesire1-1 / 2 NPT
Lungime14 7 / 64 "
Max. Cap92 ft.
Presiune maximă39.8 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viscozitate5000 SSU
Tipul motoruluiODP
Prime în picioare10 picioare și 15 picioare cu supapă de picior și pompe inundate
RPM1725
PecetluiBuză de nitril
AutoamorsareDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație10 ft.
Temp. Gamă0-180 F.
TipRotor flexibil
Voltaj115/230
Lăţime6 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadru motor NEMA (56YZ)
    • Caracteristici: Acțiune de pompare cu deplasare pozitivă fără contact metal-metal

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapPresiune maximăGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapHPPreț
DAYTON 3ACD3 Pompa Rotor Flexibil 1 Hp 115/230v | AC8HBQ 3ACD385 ft.14.4/7.22536.7 PSI2417141€2,550.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACD4 Pompă Rotor flexibil 1 1/2 CP 115/230v
€2,807.87 /unitate