DAYTON Pompe cu soclu închis


Filtru
Rulmenti: Grafit de carbon , Max. Temperatura lichidului: 180 F , Sigilii: Carbon, ceramică , Material arbore: Oţel inoxidabil
StilModelArticolGPM de apă @ 60 Ft. de CapMaterial corpGPM de apă @ 10 Ft. de CapÎnălţimeHPLungimeMax. CapPreț (ex. TVA)
A
3ACB2
Pompa14.7Bronz și alamă19.64.25 "15 11 / 16 "85 ft.€803.53
B
3ACB1
Pompa7.8Bronz și alamă11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 ft.€770.40
C
6KHN8
Capul pompei1Bronz165.25 "-4.5 "70 ft.€706.91

Pompe cu soclu închis

Pompele cu piedestal cuplate Dayton sunt utilizate în aplicații marine și agricole pentru a transfera lichide neinflamabile în acvarii goale, paturi de apă sau încălzitoare de apă de scurgere. Aceste pompe au arbori din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Sunt echipate cu rulmenți din grafit de carbon pentru frecare de rotație redusă în timp ce rulează la o viteză maximă de 1750 rpm. Ele sunt capabile să reziste la temperaturi lichide de până la 180 de grade F și sunt disponibile la înălțimi de 3.75, 4.25 și 5.25 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?