Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ACB2 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 1 in | AC8HAW

DAYTON 3ACB2 Piedestal de pompă Intrare/ieșire 1 in

În stoc
Element: AC8HAW Model: 3ACB2
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
€803.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
RulmențiGrafit de carbon
Material corpBronz și alamă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap19.6
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap18.8
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap20.2
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap14.7
Înălţime4.25 "
HP1
RotorNitril
Intrare / iesire1 NPT
Lungime5 11 / 16 "
Max. Cap85 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă36.7 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Lift de aspirație (ft)10.2
Găuri de montare OC2-3 / 4 In.
RPM1750
Garnituri etansareCarbon, ceramică
AutoamorsareDa
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul pompei, cuplat
Lăţime4 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 10 Ft. de cap @ 1725 RPM (19.6)
    • GPM de apă @ 30 Ft. de cap @ 1725 RPM (18)
    • Min. Cuplul de pornire (in.-lbs.) (52)
    • Pompe până la (ft) (95)
    • Dimensiune Înălțime OC (inch) (2-1 / 8)
    • Caracteristici: Pompele sunt bidirecționale

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACB2 Piedestal de pompă Intrare/ieșire 1 in
€803.52 /unitate