Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6KHN8 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 3/4 inch | AE9LAP

DAYTON 6KHN8 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 3/4 inch

În stoc
Articol: AE9LAP Model: 6KHN8
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
€706.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul pompei
Material corpBronz
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap1200
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap960
GPH of Water @ 20 Ft. de Cap720
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap6
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap3
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap1
Înălţime5.25 "
RotorEpiclorhidrina
Intrare / iesire3/4 în.
Lungime4.5 "
Max. Cap70 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă30 psi
Max. SSU @ 1725 RPM500
Max. Lift de aspirație (ft)18
RPM1725
AutoamorsareDa
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipRotor flexibil autoamorsant
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPH de apă @ 30 Ft total de cap (540)
    • GPH de apă @ 40 Ft total de cap (360)
    • GPH de apă @ 5 Ft total de cap (1080)
    • GPM de apă @ 10 Ft. de cap @ 1725 RPM (16)
    • GPM de apă @ 30 Ft. de cap @ 1725 RPM (9)
    • Pompă folosită la (motor 1/3 CP)
    • Pompe până la (ft) (70)
    • Dimensiune Înălțime OC (inch) (5-1 / 4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6KHN8 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 3/4 inch
€706.91 /unitate