DAYTON Pompe cu tambur acționate cu aer


Pompele de tambur acționate cu aer Dayton sunt utilizate pentru distribuirea și transportul unor volume medii până la mari de fluide, cum ar fi lichidul de spălare, motorina, lichidul de răcire și uleiul de motor.

Filtru
Tip adaptor: Bungă culisantă cu fir de tambur de 2 " , Înălțime: 2.5 " , Material carcasă: Oțel, aluminiu, alamă , Dimensiune admisie: 1" , Max. Cap: 26 ft. , Max. Presiune: 145 , Dimensiune priză: 3/4 "FNPT
StilModelGPMArticolMax. Temperatura lichiduluiMaterial sigiliuMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
55EC77
-Pompa de tambur cu aer---€6,799.56
RFQ
B
53 IU96
-Pompa de tambur cu aer---€1,061.69
RFQ
C
55EC78
-Pompa de tambur cu aer---€6,501.21
RFQ
D
53 IU98
-Pompa de tambur cu aer---€1,514.59
RFQ
E
53 IU97
-Pompa de tambur cu aer---€3,042.83
RFQ
F
33NT23
3.70Pompă cu stub122 grade FNitril, turcit, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, turcit€832.97
G
33NT24
4.76Pompă cu stub140 grade FNitril, turcit, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, turcit€921.33
H
33NT22
10.00Pompă cu stub122 grade FNitril, nailon, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, nailon€815.74

Pompe cu tambur acționate cu aer

Pompele Dayton sunt utilizate pentru distribuirea și transportul unor volume medii până la mari de fluide, cum ar fi lichidul de spălare, motorina, lichidul de răcire și uleiul de motor. Acestea permit un control mai precis al debitului decât pompele electrice cu tambur și produc debite superioare în comparație cu pompele cu tambur manual. Aceste pompe de transfer controlate cu aer se atașează la un adaptor care permite ca arborele de admisie al pompei să fie montat prin orificiul unui tambur. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe pneumatice cu tambur, disponibile în opțiunile de debit de 3.70, 4.76 și 10 GPM.

DESCRIERE

  • Acestea permit un control mai precis al debitului decât pompele electrice cu tambur și produc debite mai mari în comparație cu pompele cu tambur manual.
  • Aceste pompe de transfer controlate cu aer pot fi atașate la un adaptor pentru a permite ca arborele de admisie al pompei să fie montat prin orificiul unui tambur.
  • Acestea dispun de garnituri de nitril / nailon / poliuretan / turcit pentru uzura redusa si rezistenta excelenta la abraziune.
  • Aceste pompe pneumatice cu tambur sunt disponibile cu debite de 3.7, 4.76 și 10 GPM.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă a apei pe care o pot suporta pompele cu tambur acționate cu aer Dayton?

Aceste pompe pot rezista la temperaturi ale apei de până la 140 de grade F.

Cu ce ​​fluide pot fi folosite aceste pompe?

Aceste pompe trebuie utilizate cu uleiuri cu vâscozitate medie până la înaltă (până la SAE 130) pentru distribuirea până la 30 de metri distanță.

Cu ce ​​echipamente sau accesorii vin aceste pompe cu tambur acţionate cu aer?

Aceste pompe vin cu un niplu, o supapă de reținere și un adaptor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?