Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33NT23 Pompă acționată pneumatică 3/4 inch FNPT | AH3WZT

DAYTON 33NT23 Pompă acționată cu aer 3/4 inch FNPT

În stoc
Articol: AH3WZT Model: 33NT23
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
€832.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu stub
Material adaptorAluminiu, zinc
Tip adaptorBungă culisantă cu fir de tambur de 2 "
Material cilindruAluminiu, Oțel
Materialul tubului de refulareOţel
GPM3.70
Înălţime2.5 "
Material carcasăOțel, aluminiu, alamă
Dimensiunea intrării1"
Max. Admisie aer (PSI)145
Max. Flux GPM3.70
Max. GPM pentru petrol3.70
Max. Cap26 ft.
Max. Temperatura lichidului122 grade F
Presiune maximă145
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Material sigiliuNitril, turcit, poliuretan
AutoamorsareDa
Materiale umedeOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, turcit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2885
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Raport: 3: 1
    • Dimensiune descărcare FPT (inch): 3/4
    • Compatibil cu DEF: Nu
    • Oferă: 850 cps

Variante de produs

ProdusModelGPMArticolMax. Temperatura lichiduluiMaterial sigiliuMateriale umedePreț
DAYTON 33NT22 Pompă cu blocare acționată cu aer 3/4 inch FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Pompă cu stub122 grade FNitril, nailon, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, nailon€815.75
DAYTON 33NT24 Pompă acționată pneumatică 3/4 inch FNPT | AH3WZU 33NT244.76Pompă cu stub140 grade FNitril, turcit, poliuretanOțel, alamă, aluminiu, cauciuc nitrilic, poliuretan, turcit€921.33
DAYTON 55EC77 Pompă pneumatică pentru tambur, container de 55 galoane, 35 gpm max. Debit, manual | CH9NYE 55EC77-Pompa de tambur cu aer---€5,619.47
RFQ
DAYTON 53JU96 Pompă pneumatică pentru tambur, container de 55 galoane, 12.5 gpm max. Debit, Santoprene | CH9NYF 53 IU96-Pompa de tambur cu aer---€877.43
RFQ
DAYTON 55EC78 Pompă pneumatică pentru tambur, container de 55 galoane, 35 gpm max. Debitul | CH9NYG 55EC78-Pompa de tambur cu aer---€5,372.90
RFQ
DAYTON 53JU98 Pompă pneumatică pentru tambur, container de 55 galoane, 15 gpm max. Debit, Hytrel | CH9NYH 53 IU98-Pompa de tambur cu aer---€1,251.73
RFQ
DAYTON 53JU97 Pompă pneumatică pentru tambur, container de 55 galoane, 12.5 gpm max. Debit, PTFE | CH9NYJ 53 IU97-Pompa de tambur cu aer---€2,514.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33NT23 Pompă acționată cu aer 3/4 inch FNPT
€832.98 /unitate