DICKSON Înregistratoare cu diagrame de temperatură de 4 inch


Înregistratoarele cu diagrame de temperatură Dickson de 4 inci (101 mm) sunt ideale pentru frigidere, congelatoare și aplicații HVAC datorită dimensiunilor lor compacte și a duratei lungi de viață a bateriei.

Filtru
Certificat de calibrare: NIST , Adâncime: 2.4 " , Afișare: LCD cu 3-1 / 2 cifre , Lungime: 5.2 " , Tip: Temperatura , latime: 5.2 "
StilModelDimensiunea graficului (inch)Temp. GamăTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț (ex. TVA)
A
SL4100NIST
40 până la 100 ° F, -18 până la 37 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€894.29
A
SL4350
4-22 până la 122 ° F, -30 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€641.78
A
SL4350NIST
4-22 până la 122 ° F, -30 până la 50 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€894.29
A
SL4100
40 până la 100 ° F, -18 până la 37 ° C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8° F (+/-1° C)AA baterie€644.64

Mecanism de lucru

  • Aceste unități folosesc hârtie pentru a stoca date.
  • Hârtia este trecută printr-un stilou care se deviază proporțional cu semnalul.
  • Rezultatul este un grafic sau o diagramă de date.

DESCRIERE

  • Aceste unități sunt găzduite într-o carcasă durabilă pentru medii dure.
  • Utilizatorii își pot selecta propriul interval de temperatură și scară, scară de umiditate / punct de rouă și perioada de rotație de 24 de ore / 7 zile / 31 de zile pentru a se potrivi nevoilor lor de monitorizare.
  • Acestea includ o singură baterie AA (alimentare de rezervă).

Accesorii compatibile

  • Dickson Diagrame de hârtie circulară de 4 inchi: Aceste diagrame sunt marcate cu sectoare și arce pentru măsurarea parametrilor de proces și, respectiv, a intervalelor de timp. Este simplu de utilizat în operațiuni de loturi și de a trasa parametrii în mod constant timp de până la 7 zile datorită designului circular.

Standarde și aprobări

  • UL
  • cUL

Întrebări Frecvente

Ce se întâmplă dacă intervalul de temperatură este depășit?

Afișajul va afișa „HHH” sau „LLL” dacă temperatura scade în afara intervalului de temperatură al unității.

De ce graficul nu ține timpul sau nu merge lent?

  • Diagrama poate fi închisă sau restricționată din cauza unei rupturi pe marginea exterioară a diagramei
  • Diagrama poate fi prinsă între braț și platforma brațului stiloului.
  • Instalarea incorectă a diagramei poate afecta viteza diagramei.

De ce afișajul arată PROB?

  • Examinați podul senzorului TH. Asigurați-vă că este conectat corect la unitate.
  • este posibil ca dispozitivul să fi fost blocat. Scoateți alimentarea și bateria, apoi porniți din nou dispozitivul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?