Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DICKSON SL4100 Diagramă de înregistrare a temperaturii, 4 inch, 0 până la 100 de grade. F | AC2DKC 2HZD1

DICKSON Înregistrare grafică a temperaturii SL4100, 4 inch, 0 până la 100 de grade. F

În stoc
Element: AC2DKC Model: SL4100Ref încrucișat: 2HZD1 / 23MD05
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
€692.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnregistrator de diagrame circulare
Acuratete+/-1.8 grade. F (+/-1 grade C)
Dimensiunea graficului (inch)4
Adâncime2.4 "
AfişaLCD cu 3-1 / 2 cifre
Lungime5.2 "
Alimentare electricăAA baterie
Timp de înregistrare24 de ore. Sau 7 zile
Temp. Gamă0 până la 100 de grade. F, -18 până la 37 de grade. C
TipTemperatura
Lăţime5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS9025801000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea graficului (inch)Temp. GamăTimp de înregistrareAcurateteAlimentare electricăPreț
DICKSON SL4350 Diagramă de înregistrare a temperaturii, 4 inch, -22 până la 122 grade. F | AC2DKD 2HZD3 SL43504-22 până la 122 de grade. F, -30 până la 50 de grade. C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8 grade. F (+/-1 grade C)AA baterie€689.92
DICKSON SL4100NIST Înregistrator grafic de temperatură, 4 inch, 0 până la 100 de grade. F, -18 până la 37 de grade. C | AC8TLA 3DPA7 SL4100NIST40 până la 100 de grade. F, -18 până la 37 de grade. C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8 grade. F (+/-1 grade C)AA baterie€949.91
DICKSON SL4350NIST Înregistrator diagramă de temperatură, 4 inch, -22 până la 122 grade. F, -30 până la 50 de grade. C | AC8TLB 3DPA8 SL4350NIST4-22 până la 122 de grade. F, -30 până la 50 de grade. C24 de ore. Sau 7 zile+/-1.8 grade. F (+/-1 grade C)AA baterie€949.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DICKSON Înregistrare grafică a temperaturii SL4100, 4 inch, 0 până la 100 de grade. F
€692.99 /unitate