EEMAX Incalzitoare de apa electrice fara rezervor de uz general, rezidentiale


Filtru
Adâncime: 3.75 " , Montare: Perete , Evaluare NEMA: 1 , Faza: 1 , Interval de presiune: 150 psi , Temp. Gamă: 80 de grade până la 140 de grade F , Voltaj: 240
StilModelamperiÎnălţimeWattsLăţimeDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HA008240
3311.75 "80007.25 "8AWG€398.48
B
HA011240
4611.75 "11,0007.25 "6AWG€672.79
B
HA013240
5411.75 "13,0007.25 "6AWG€787.28
A
HA018240
7517 "18,00014 "8AWG€872.01
A
HA024240
10017 "24,00017 "6AWG€1,043.10
C
HA027240
11317 "27,00017 "8AWG€1,375.06
B
HA036240
15017 "36,00019 "8AWG€1,549.80

Incalzitoare de apa electrice fara rezervor de uz general, rezidentiale

Încălzitoarele de apă electrice fără rezervor de uz general Eemax sunt proiectate pentru a oferi alimentare instantanee cu apă caldă în băile comerciale, dușurile și zonele cu fântâni. Aceste încălzitoare de apă compacte sunt eficiente din punct de vedere energetic în proporție de 99% și dispun de un ecran de afișare extern cu LED-uri a temperaturii cu un buton de reglare pentru setarea temperaturii, conform cerințelor utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare electrice de apă disponibile într-un interval de putere de ieșire de 8000 - 36000 W pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?