Boilerul electric fără rezervor Eemax HA008240 oferă apă caldă la cerere, fără a fi nevoie de un rezervor de stocare. Este util în hoteluri, restaurante și spații de lucru comerciale. Spre deosebire de încălzitoarele tradiționale care mențin în mod constant un rezervor de apă caldă, acest încălzitor fără rezervor încălzește apa doar atunci când este necesar, reducând la minimum consumul de energie și reducând costurile cu utilitățile.
Caracteristici:
- Încălzitorul electric de apă fără rezervor Eemax HA008240 are un control al temperaturii cuprins între 80 și 140 de grade F în trepte de 1 grad.
- Are elemente de încălzire cu imersie din cupru cu un blat din alamă pentru o durabilitate sporită și este filetat pentru o înlocuire simplă.
- Acest încălzitor de apă Eemax HomeAdvantage II are un afișaj digital care arată temperatura apei în Fahrenheit.
Întrebări frecvente:
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o locație pentru instalarea acestui încălzitor de apă?
A.
- Instalare în interior: Acest produs este conceput pentru utilizare în interior, dar dacă este instalat în aer liber, trebuie să fie adăpostit într-o carcasă de protecție.
- Protecție împotriva elementelor: Asigurați-vă că unitatea este protejată de ploaie, stropi de apă, lumina directă a soarelui, resturi și insecte.
- Evitați temperaturile de îngheț: Nu instalați în locuri unde este posibilă temperatura de îngheț, deoarece poate provoca daune ireversibile.
- Accesibilitate: Selectați o locație ușor accesibilă pentru a facilita orice întreținere sau reparații.
- Siguranța copiilor: Nu lăsați încălzitorul de apă și conducta de evacuare a apei calde la îndemâna copiilor pentru a preveni manipularea sau rănirea de la suprafețele fierbinți.
- Nu este necesară ventilația: Acest încălzitor de apă Eemax nu necesită aerisire, oferind flexibilitate în plasare.
- Evitați zonele umede sau umede: Feriți-vă de locurile predispuse la umiditate excesivă, umiditate sau praf și preveniți expunerea la apă sau alte lichide.
- Atenție la înălțimea de instalare: Nu instalați deasupra cutiilor electrice, joncțiunilor sau sub surse potențiale de scurgeri de apă, cum ar fi conductele de apă sau conductele de aer condiționat.
- Protecția proprietății: Luați în considerare instalarea tigăi de scurgere și picurare pentru a minimiza daunele materiale în cazul unei scurgeri.
Î. Cum ar trebui să fixez acest încălzitor de apă fără rezervor pe suprafața de montare?
A.
- Fixați unitatea pe suprafața de montare folosind patru șuruburi, fiecare de cel puțin 1 inch lungime. Utilizați suporturile de montare încorporate de pe fiecare parte a încălzitorului în acest scop.
- Asigurați-vă că suprafața de montare este solidă și sigură pentru a oferi o fundație stabilă pentru încălzitorul de apă.
- Înainte de a fixa șuruburile, asigurați-vă că încălzitorul de apă fără rezervor este la nivel. Va ajuta la asigurarea performanțelor optime și a ușurinței întreținerii.
- Pentru ușurința instalării și întreținerii, este recomandat să instalați încălzitorul de apă fără rezervor Eemax HA008240 cu racordurile de intrare și de evacuare a apei pe partea stângă și, respectiv, pe partea dreaptă.
Î. Care sunt pașii pentru instalarea acestui încălzitor de apă electric fără rezervor Eemax HA008240?
A.
- Conectați linia de APĂ CALDE la IEȘIREA încălzitorului de apă din stânga și linia de APĂ RECE la PRISA din dreapta atunci când este cu fața la unitate. Asigurați fitinguri sigure.
- După strângerea ambelor fitinguri, deschideți mai multe robinete de apă caldă și lăsați apa să curgă prin încălzitor timp de 2 până la 3 minute. Aceasta purifică aerul din conducte. Nerespectarea acestui lucru poate cauza deteriorarea permanentă a elementelor de încălzire.
- Dacă orice întreținere introduce aer în instalațiile sanitare, opriți alimentarea încălzitorului de apă. Purjați aerul înainte de a lăsa unitatea să pornească pentru a preveni deteriorarea.
- Inspectați cu atenție toate conexiunile, îmbinările și supapa de limitare a presiunii (dacă este instalată) pentru scurgeri după finalizarea instalațiilor sanitare. Remediați cu promptitudine orice scurgeri pentru a menține integritatea sistemului sanitar.
Î. Ce tip de sârmă și calibre ar trebui să folosesc pentru conexiunea electrică?
A. Utilizați un calibre de sârmă adecvat, care îndeplinește toate codurile electrice aplicabile pentru dimensiunea întrerupătoarelor utilizate. Rulați seturile corecte de fire de la panoul principal de întrerupere a locului de muncă la încălzitorul de apă fără rezervor.
Î. Am nevoie de un conductor de împământare separat pentru fiecare circuit de intrare?
R. Da, este necesar un conductor de împământare separat pentru fiecare circuit de intrare pentru o instalare electrică corespunzătoare.
Î. Cum pot asigura corectitudinea și securitatea conexiunilor electrice?
A.
- Verificați de două ori conexiunile electrice pentru a vă asigura că sunt corecte.
- Confirmați că toate conexiunile cablurilor sunt strânse și sigure.
- Verificați dacă au fost utilizate dimensiunea corectă a întreruptorului și calibrul firului.
- Asigurați-vă că unitatea este conectată la pământ conform codurilor aplicabile.
Î. De ce este recomandat să aveți racordurile de apă pe partea stângă și dreapta?
A. Pentru ușurință de instalare și întreținere, instalați încălzitorul de apă fără rezervor cu racordurile de intrare și de evacuare a apei pe partea stângă și, respectiv, pe partea dreaptă. Această configurație poate simplifica conexiunile la instalații sanitare și o poate face mai convenabilă pentru sarcinile de întreținere.