Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EEMAX HA013240 Încălzitor de apă fără rezervor 13000W | AH6HDU 35ZP28

EEMAX HA013240 Încălzitor de apă fără rezervor 13000W

În stoc
Articol: AH6HDU Model: HA013240Crucea Ref: 35ZP28
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
€764.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
amperi54
Temperatură implicită120 grade F
Adâncime3.75 "
Elemente deInsert de cartuș de înlocuire dublă
Înălţime11.75 "
Max. Debit3 g / min
Min. Activarea fluxului0.3 g / min
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Fază1
Domeniul de presiune150 psi
Comercial RezidențialRezidențial
Temp. Gamă80 de grade până la 140 de grade F
Temp. Rise @ 0.5 GPMLimitat la temperatura maximă
Temp. Rise @ 1.5 GPM59 grade F
Temp. Rise @ 2.5 GPM36 grade F
Temp. Rise @ 4.0 GPM22 grade F
Temp. Rise @ 6.0 GPM33 grade F
Temp. Rise @ 8.0 GPM22 grade F
Voltaj240
Racordarea la apă1/2" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScop general
Watts13,000
Lăţime7.25 "
Dimensiunea firului6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.861
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)17.27
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Proiectarea încălzitorului de apă: Casa întreagă

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeWattsLăţimeDimensiunea firuluiPreț
EEMAX HA008240 Încălzitor de apă electric fără rezervor 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8AWG€398.48
EEMAX HA018240 Încălzitor de apă electric fără rezervor 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8AWG€888.07
EEMAX HA024240 Încălzitor de apă electric fără rezervor 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6AWG€1,096.27
EEMAX HA027240 Încălzitor de apă electric fără rezervor 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8AWG€1,387.47
EEMAX HA011240 Încălzitor de apă fără rezervor 240V | AH6HDT 35ZP27 HA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG€648.12
EEMAX HA036240 Încălzitor de apă fără rezervor 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8AWG€1,586.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EEMAX HA013240 Încălzitor de apă fără rezervor 13000W
€764.85 /unitate