Boilerul electric fara rezervor Eemax HA027240 este un dispozitiv modern si eficient care furnizeaza apa calda la cerere fara a fi nevoie de un rezervor de stocare. Poate încălzi apa instantaneu pe măsură ce curge prin unitate, eliminând pierderile de energie în standby asociate cu încălzitoarele tradiționale pe bază de rezervor. In consecinta, acest incalzitor Eemax HomeAdvantage II este util in situatiile in care este necesara o alimentare continua si imediata cu apa calda. Este utilizat în aplicații de ospitalitate, asistență medicală, producție și servicii alimentare.
Caracteristici:
- Încălzitorul electric de apă fără rezervor Eemax HA027240 are un afișaj digital care arată temperatura apei în Fahrenheit.
- Controlul temperaturii sale variază de la 80 la 140 de grade Fahrenheit în trepte de 1 grad.
- Acest încălzitor de apă Eemax HomeAdvantage II este filetat pentru o înlocuire ușoară și are elemente de încălzire cu imersie din cupru cu un blat din alamă pentru o durabilitate sporită.
Întrebări frecvente:
Î. Poate acest încălzitor de apă electric fără rezervor Eemax HA027240 să furnizeze apă caldă la mai multe corpuri simultan?
R. Da, multe încălzitoare electrice fără rezervor pot furniza apă caldă la mai multe corpuri simultan, în funcție de capacitatea unității. Cu toate acestea, utilizarea simultană a mai multor corpuri cu cerere mare poate afecta temperatura generală a apei.
Î. Acest încălzitor de apă fără rezervor necesită întreținere regulată?
R. În timp ce acest încălzitor de apă electric fără rezervor are în general cerințe mai mici de întreținere decât încălzitoarele tradiționale, este recomandabil să spălați periodic unitatea pentru a îndepărta depozitele minerale. Întreținerea regulată ajută la menținerea eficienței și prelungește durata de viață a încălzitorului.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o locație pentru instalarea acestui încălzitor de apă?
A.
- Este destinat utilizării în interior, dar dacă este instalat în exterior, acest încălzitor de apă electric fără rezervor Eemax HA027240 trebuie adăpostit într-o carcasă de protecție.
- Asigurați-vă că unitatea este protejată de insecte, ploaie, apă stropită, lumina soarelui și resturi.
- Pentru a ușura orice întreținere sau reparație, alegeți un loc accesibil convenabil.
- Pentru a evita manipularea sau rănirea copiilor de suprafețele fierbinți, nu lăsați încălzitorul de apă și conducta de evacuare a apei calde la îndemâna lor.
- Încălzitorul de apă Eemax HA027240 nu necesită aerisire, oferind flexibilitate în plasare.
- Evitați zonele cu un nivel ridicat de umiditate, umiditate sau praf și protejați unitatea de apă.
- Nu instalați deasupra cutiilor electrice, joncțiunilor sau sub surse potențiale de scurgeri de apă, cum ar fi conductele de apă sau conductele de aer condiționat.
- Luați în considerare instalarea tigăi de scurgere și picurare pentru a minimiza daunele materiale în cazul unei scurgeri.
Î. Pot folosi orice tip de șurub pentru a monta încălzitorul de apă?
A. Este recomandat să folosiți șuruburi care au o lungime de minim 1 inch. Utilizarea șuruburilor mai scurte poate compromite stabilitatea instalației. Asigurați-vă că șuruburile sunt adecvate pentru suprafața de montare și că pot susține în siguranță greutatea încălzitorului de apă.
Î. Pot monta încălzitorul de apă pe orice suprafață?
A. Suprafața de montare trebuie să fie solidă și sigură. Evitați montarea încălzitorului de apă pe suprafețe care nu oferă suport adecvat.