GEMS SENSORS Comutator de debit din seria FS-500


Filtru
Material corp: Polipropilenă , Dimensiunea conexiunii: 3/4 FNPT , Evaluare contact: 20VA , Material: Polipropilenă, SS, Viton sau Buna N , Max. Temp. ambiantă: 212 F , Max. Temperatura fluidului: 212 F , Max. Presiune: 100 psi , Tip comutator: SPST, NR , Tip: Navetă , Voltaj: 120-240 VAC / VDC
StilModelRata de curgerePreț (ex. TVA)
A
FS-500 170232
0.5 g / min€216.78
A
FS-500 170231
0.25 g / min€1,063.95
A
FS-500 170233
1 g / min€225.43
A
FS-500 175117
2 g / min€227.26
A
FS-500 170234
2.5 g / min€223.34
A
FS-500 170235
5 g / min€215.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?