Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEMS SENSORS FS-500 175117 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va | AA8WJM 1ALA4

GEMS SENSORS FS-500 175117 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va

În stoc
Articol: AA8WJM Model: FS-500 175117Crucea Ref: 1ALA4
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
€228.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
Evaluare contact20VA
Rata de curgere2 g / min
MaterialPolipropilenă, SS, Viton sau Buna N
Max. Temperatura ambientală.212 F
Max. Temperatura fluidului212 F
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.0 F
Min. Temperatura fluidului0 F
Filtrare recomandată (microni)150
Tipul comutatoruluiSPST, NR
TipNavetă
Voltaj120-240 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgerePreț
GEMS SENSORS FS-500 170231 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va | AA8WGJ 1AKZ8 FS-500 1702310.25 g / min€1,018.59
GEMS SENSORS FS-500 170232 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va | AA8WJK 1ALA1 FS-500 1702320.5 g / min€218.08
GEMS SENSORS FS-500 170233 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va | AA8WJL 1ALA3 FS-500 1702331 g / min€226.80
GEMS SENSORS FS-500 170234 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va | AA8WJN 1ALA5 FS-500 1702342.5 g / min€225.23
GEMS SENSORS FS-500 170235 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va | AA8WJQ 1ALA7 FS-500 1702355 g / min€216.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEMS SENSORS FS-500 175117 Comutator debit lichid Shuttle Spst No 20va
€228.09 /unitate