GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa centrifugă, continuă


Filtru
Tip rulment: Minge , Rulmenti: Minge / Minge , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Tip rotor: Operații Închise , Admisie: 1-1/4 " , Presiune de intrare: 50 psi , Max. Dia. Solide: 1 / 16 " , Max. Gravitație specifică: 1 , RPM motor: 3500 , Priza: 1" , Aplicarea sigiliului: Apă , factor de serviciu: 1.15 , Tip: Descărcare centrală dreaptă
StilModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
A
1MS1E4C4
-15.2/7.632 @ 84 ft.-41.5358.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,104.55
A
1MS1H4A4
-13.840 @ 144 ft.---8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€3,832.54
B
1ST1E4C4
-13.6 / 6.833 @ 82 ft.-42358.625 "316 SS€2,630.79
B
1ST1F4B4
-18.4 / 9.235 @ 100 ft.--468.625 "316 SS€3,019.61
B
1ST1G4A4
-20.8 / 10.437 @ 120 ft.---8.625 "316 SS€3,338.92
A
1MS1F4B4
-14.4/8.735 @ 100 ft.--46.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,419.24
C
1MC1G4A0
-10.040 @ 110 ft.-605610.75 "Fontă€2,272.32
C
1MC1C4E0
309.4/4.729 @ 52 ft.20--10.75 "Fontă€1,582.52
C
1MC1C5E0
302.7-2.6 / 1.329 @ 52 ft.20--10.75 "Fontă€1,620.01
C
1MC1C1E0
3010.2/5.129 @ 52 ft.20--10.75 "Fontă€1,323.50
A
1MS1C4E4
319.4/4.729 @ 44 ft.2413-8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€1,870.65
A
1MS1C5E4
312.7-2.6 / 1.329 @ 44 ft.2413-8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€1,945.02
B
1ST1C4E4
329.2 / 4.627 @ 48 ft.2510248.625 "316 SS€2,462.36
B
1ST1C5E4
322.4-2.4 / 1.227 @ 48 ft.2510-8.625 "316 SS€2,423.99
C
1MC1D4D0
3812.2/6.128 @ 55 ft.3225128.63 "Fontă€1,694.61
C
1MC1D5D0
382.7-2.6 / 1.329 @ 52 ft.3225128.63 "Fontă€1,641.42
A
1MS1D5D4
422.7-2.6 / 1.330 @ 70 ft.362921.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,074.69
A
1MS1D4D4
4212.2/6.130 @ 70 ft.362921.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,124.61
B
1ST1D4D4
4511.4 / 5.730 @ 60 ft.3630248.625 "316 SS€2,630.51
B
1ST1D5D4
453.4-3.2 / 1.630 @ 60 ft.3630248.625 "316 SS€2,593.33
C
1MC1E4C0
4815.2/7.633 @ 77 ft.43374010.75 "Fontă€1,718.73
C
1MC1F4B0
6014.4/8.737 @ 95 ft.56514610.75 "Fontă€1,881.13

Pompa centrifugă, continuă

Pompele centrifuge de funcționare continuă Goulds au un motor complet închis, răcit cu ventilator și sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații de circulație continuă a apei, servicii de amplificare, sisteme de pulverizare și aplicații de transfer de lichid. Aceste pompe sunt disponibile cu puteri nominale cuprinse între 1 și 3 CP, cu opțiuni în carcasă din fontă și 316 din oțel inoxidabil. Pompele centrifuge cu cuplare strânsă Goulds listate UL și certificate CE utilizează carbură de siliciu sau elastomer Viton ca etanșare mecanică pentru a asigura lubrifierea diferitelor părți ale pompei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?