GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Pompa Centrifuga 1 Hp | AD9QEV 4UB64

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Pompa centrifugă 1 Hp

În stoc
Articol: AD9QEV Model: 1MS1E4C4Crucea Ref: 4UB64

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,104.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi15.2/7.6
Cea mai bună eficiență GPM @ Head32 @ 84 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head19-45 GPM @ 101-62 Ft
Dop de scurgere3 / 8 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap20
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap7
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap41.5
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap35
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap27.5
Înălţime8.63 "
Material carcasăOțel inoxidabil ANSI 316L
HP1
Hz60
Material rotor316 oțel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie50 psi
Lungime15.96 "
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Cap114 ft.
Max. Temperatura lichidului250 F
Presiune maximă75 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC48
Outlet1"
Fază1
Rotirea portuluiTOP
Material șurub316L
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuOpțional, fețe din carbon/silicon-carbură, elastomer Viton și piese inox
Tipul de etanșareTip 6
Factor de serviciu1.15
Materialul arborelui300 oțel inoxidabil
Dimensiunea axului5/8 în.
TipDescărcare centrală dreaptă
Voltaj115/230
Material voluteiOțel inoxidabil ANSI 316L
Materiale umedeANSI 316L SS, carbon, carbură de siliciu, viton
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.8775
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Pompa 2cp 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 ft.-605610.75 "Fontă€2,272.32
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Pompă centrifugă 1/2hp | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6 / 1.329 @ 44 ft.2413-8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€1,945.03
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Pompă centrifugă 1/2hp | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 ft.2413-8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€1,870.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Pompă centrifugă 3/4hp | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6 / 1.330 @ 70 ft.362921.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,074.69
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Pompă centrifugă, 3/4 CP, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 ft.362921.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,124.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pompă centrifugă 1.5hp | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 ft.--46.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,419.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1H4A4 Pompa centrifuga 3 Hp | AD9QFA 4UB72 1MS1H4A4-13.840 @ 144 ft.---8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€3,832.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Pompa centrifugă 1 Hp
€2,104.55 /unitate