GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1G4A4 Pompă cu refulare centrală dreaptă 2 CP | AE9YVU 6NZN0

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1G4A4 Descărcare centrală pompă dreaptă 2 Hp

În stoc
Articol: AE9YVU Model: 1ST1G4A4Crucea Ref: 6NZN0

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,338.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi20.8 / 10.4
Tip rulmentMinge
RulmențiMinge / Minge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head37 @ 120 ft.
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap48
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap44
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 130 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 140 Ft. de Cap21
Înălţime8.625 "
Material carcasă316 SS
HP2
Hz60
Material rotor316 SS
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Lungime18.437 "
Max. Vâscozitatea fluidă1.0
Max. Cap155 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului9
Material șurub320 SS
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbură de siliciu, viton și oțel inoxidabil
Tipul de etanșareTipul 21 Mecanic
Materialul arboreluiAISI 316 SS
Dimensiunea axului5/8 în.
TipDescărcare centrală dreaptă
Voltaj115/230
Material volutei316 SS
Materiale umedeANSI 316L SS
Lăţime8.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.155
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 Pompa 2cp 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 ft.-605610.75 "Fontă€2,272.32
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 Pompă centrifugă 1/2hp | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6 / 1.329 @ 44 ft.2413-8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€1,945.03
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 Pompă centrifugă 1/2hp | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 ft.2413-8.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€1,870.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 Pompă centrifugă 3/4hp | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6 / 1.330 @ 70 ft.362921.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,074.69
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Pompă centrifugă, 3/4 CP, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 ft.362921.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,124.61
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 Pompa Centrifuga 1 Hp | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 ft.-41.5358.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,104.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 Pompă centrifugă 1.5hp | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 ft.--46.58.63 "Oțel inoxidabil ANSI 316L€2,419.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1G4A4 Descărcare centrală pompă dreaptă 2 Hp
€3,338.92 /unitate