A B Conformitatea agenției: CSA , Tip rulment: Manșon , Lungimea cablului: Fără cordon , Dimensiunea cablului: Nici unul , Tip cablu: Nici unul , Diametru: 6" , Dop de scurgere: 1 / 4 " , Datorie: Continuu , GPM de apă la 20 ft. de cap: 205 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 195 , Înălțime: 13.25 " , Material carcasă: Fontă , Hz: 60 , Tip rotor: Operații Închise , Max. Dia. Solide: 1 / 8 " , Max. Vâscozitatea fluidului: 40 SSU , Max. Temp.: 160 grade F , RPM motor: 3500 , Rotația portului: TOP , Material șurub: 300 SS , Aplicarea sigiliului: Apă , Tip de etanșare: 21 , factor de serviciu: 1.15 , Material arbore: 300 oțel inoxidabil , Ridicare de aspirație: 25 ft. , Protectie termala: Nu , Tip: Autoamorsare , Material volutei: Fontă , latime: 10 "