GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJZ 1XMA4

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Pompa centrifugă cu autoamorsare 5 Hp

În stoc
Articol: AB4FJZ Model: 50SPH20Ref încrucișat: 1XMA4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,529.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi21
Cea mai bună eficiență GPM @ Head120 @ 120 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head100-140 GPM @ 138-104 Ft.
Dop de scurgere1 / 4 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le184JM
GPM @ 20 PSI188
GPM @ 25 PSI180
GPM @ 30 PSI170
GPM @ 35 PSI160
GPM @ 40 PSI150
GPM @ 45 PSI139
GPM @ 50 PSI128
GPM @ 60 PSI99
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap160
Înălţime13.25 "
Material carcasăFontă
HP5
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie2-1/2 "
Presiunea de admisie15 PSI
Lungime23 "
Max. Presiunea cazului85 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap188 @ 46 ft.
Max. Cap165 ft.
Presiune maximă71 PSI
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap30 @ 161 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Tipul motoruluiTEFC
Cadru NEMA/IEC184JM
Outlet2"
Fază1
Rotirea portuluiTOP
Material șurub300 SS
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon/Ceramic
Tipul de etanșare21
Factor de serviciu1.15
Materialul arborelui300 oțel inoxidabil
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj230
Material voluteiFontă
Materiale umedeBronz, fontă, inox 300, carbon, ceramică
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.65
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)80.01
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM @ 55 PSI (112)
    • GPM @ 65 PSI (75)
    • GPM de apă @ 70 PSI (30)

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisiePresiunea de admisiePreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Pompa centrifuga-28 / 14.7-14120 @ 80 ft.3Bronz2-1/2 "15 PSI€5,695.89
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Pompa centrifuga-29/14.5120 @ 80 ft.3Bronz2-1/2 "15 PSI€4,872.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Pompa centrifuga-21.5140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Pompa centrifuga-21140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€7,529.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Pompa centrifuga-28 / 14.7-14100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Pompa centrifuga-29/14.5100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Pompa centrifuga-21.5120 @ 120 ft.5Bronz2-1/2 "15 PSI€5,284.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Pompa centrifugă cu autoamorsare 5 Hp
€7,529.76 /unitate