GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJQ 1XLY9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 CP

În stoc
Articol: AB4FJQ Model: 30SPM10Crucea Ref: 1XLY9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,695.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi28 / 14.7-14
Cea mai bună eficiență GPM @ Head120 @ 80 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head100-140 GPM @ 90-69 Ft.
Dop de scurgere1 / 4 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le182JM
GPM @ 10 PSI200
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI157
GPM @ 30 PSI138
GPM @ 35 PSI118
GPM @ 40 PSI90
GPM @ 45 PSI40
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap160
Înălţime13.25 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie2-1/2 "
Presiunea de admisie15 PSI
Lungime23 "
Max. Presiunea cazului85 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap200 @ 23 ft.
Max. Cap105 ft.
Presiune maximă45 psi
Max. Gravitație specifică1
Min. GPM @ Cap40 @ 92 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC182JM
Outlet2"
Fază1
Rotirea portuluiTOP
Material șurub300 SS
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon/Ceramic
Tipul de etanșare21
Factor de serviciu1.15
Materialul arborelui300 oțel inoxidabil
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeBronz, fontă, inox 300, carbon, ceramică
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)43.69
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisiePresiunea de admisiePreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Pompa centrifuga-29/14.5120 @ 80 ft.3Bronz2-1/2 "15 PSI€4,872.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Pompa centrifuga-21.5140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Pompa centrifuga-21140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€7,529.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Pompa centrifuga-28 / 14.7-14100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Pompa centrifuga-29/14.5100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Pompa centrifuga-21.5120 @ 120 ft.5Bronz2-1/2 "15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJZ 1XMA4 50SPH20Pompa centrifuga-21120 @ 120 ft.5Bronz2-1/2 "15 PSI€7,529.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 CP
€5,695.89 /unitate