GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 Pompă centrifugă cu autoamorsare de 3 CP, 105 ft. Max. Cap, Fontă | CD2MYB 429J01

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 Pompă centrifugă cu autoamorsare de 3 CP, 105 ft. max. Cap, fontă

În stoc
Articol: CD2MYB Model: 30SPM70Crucea Ref: 429J01

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,974.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă cu autoamorsare
Respectarea agențieiCSA
amperi7.6/3.8
Tip rulmentManșon
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI100 @ 38
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head120 gpm @ 80 ft
Lungime cabluFără cordon
Inrameaza-le145JM
GPM @ 10 PSI215
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI168
GPM @ 25 PSI155
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI120
GPM @ 40 PSI86
GPM @ 45 PSI65
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap195
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap180
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap168
Înălţime13.25 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie20 PSI
Dimensiunea intrării2-1 / 2 "NPT
Lungime21.5 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
RPM motor3500
Dimensiunea de ieșire2 "NPT
Fază3
Material sigiliuBuna-N, Carbon, Ceramica
AutoamorsareDa
Protectie termalaNu
Voltaj208 la 230/460 VCA
Materiale umedeFonta, Buna N, Carbon, Ceramica
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisiePresiunea de admisiePreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Pompa centrifuga-28 / 14.7-14120 @ 80 ft.3Bronz2-1/2 "15 PSI€5,695.89
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Pompa centrifuga-29/14.5120 @ 80 ft.3Bronz2-1/2 "15 PSI€4,872.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Pompa centrifuga-21.5140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Pompa centrifuga-21140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€7,529.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Pompa centrifuga-28 / 14.7-14100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Pompa centrifuga-29/14.5100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Pompa centrifuga-21.5120 @ 120 ft.5Bronz2-1/2 "15 PSI€5,284.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM70 Pompă centrifugă cu autoamorsare de 3 CP, 105 ft. max. Cap, fontă
€3,974.09 /unitate