GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 Pompă centrifugă cu autoamorsare de 3 CP, 138 ft. Max. Cap, Fontă | CD2MTK 415J21

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 Pompa centrifugă cu autoamorsare 3-HP, 138 ft. Max. Cap, fontă

În stoc
Articol: CD2MTK Model: 30SPH70Crucea Ref: 415J21

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,443.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă cu autoamorsare
amperi8.5-8.0 / 4.0
Tip rulmentManșon
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI90 @ 45
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head80-120 gpm @ 108 75 ft
Lungime cabluFără cordon
Dimensiunea cabluluiNici unul
Tipul cabluluiNici unul
Diametru6"
Inrameaza-le140JM
GPM @ 10 PSI205
GPM @ 15 PSI190
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI150
GPM @ 30 PSI135
GPM @ 35 PSI95
GPM @ 40 PSI91
GPM @ 45 PSI82
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap205
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap195
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap182
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap170
Înălţime13.25 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorSilicon Bronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie20 PSI
Dimensiunea intrăriiFlanșă de 2".
Lungime21.875 "
Max. Presiunea cazului75 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Max. Temp.160 grade F
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
RPM motor3500
Dimensiunea de ieșire1-1 / 2 "NPT
Fază3
Material sigiliuCarbon, ceramică, Buna-N, oțel inoxidabil 316
AutoamorsareDa
Protectie termalaNu
Voltaj208 la 230/460 VCA
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54

Variante de produs

ProdusModelArticolGPM de apă @ 50 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisiePresiunea de admisiePreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJQ 1XLY9 30SPM10Pompa centrifuga-28 / 14.7-14120 @ 80 ft.3Bronz2-1/2 "15 PSI€5,695.89
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJR 1XLZ1 30SPM20Pompa centrifuga-29/14.5120 @ 80 ft.3Bronz2-1/2 "15 PSI€4,872.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJU 1XLZ4 50SPM10Pompa centrifuga-21.5140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJV 1XLZ5 50SPM20Pompa centrifuga-21140 @ 110 ft.5Bronz3"15 PSI€7,529.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJW 1XLZ8 30SPH10Pompa centrifuga-28 / 14.7-14100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 Pompa centrifuga cu autoamorsare 3 Hp | AB4FJX 1XLZ9 30SPH20Pompa centrifuga-29/14.5100 @ 92 ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 Pompa centrifuga cu autoamorsare 5 Hp | AB4FJY 1XMA3 50SPH10Pompa centrifuga-21.5120 @ 120 ft.5Bronz2-1/2 "15 PSI€5,284.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH70 Pompa centrifugă cu autoamorsare 3-HP, 138 ft. Max. Cap, fontă
€4,443.11 /unitate